Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
0A626049
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 36 V-LI PLUS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A626049
Jmenovité napětí (V)
36
Délka
383
Kapacita baterie (Ah)
6
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
4.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
36
Délka
383
Kapacita baterie (Ah)
6
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
4.5
Průměr vrtáku do betonu (mm)
28
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4200
Volnoběžné otáčky (1/min)
940
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A626049
EAN
3165140868136
UBB
500675204571
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
061190600B
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce