text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Příklepová vrtačka GBH 3-28 DFR


Numer artykułu B4350.000.080
Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (mm) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (mm) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 82
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6650
HS kód 84672191
Model GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.080
EAN 3165140471176
UBB 500512003228
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 061124A000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.