text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 3-28 DFR 800W LB

Objednací číslo B4350.000.120
Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (mm) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1

Specifikace

Výška 233
Napětí (V) 230
Délka (mm) 326
Jmenovitá spotřeba energie (W) 800
Hmotnost stroje (kg) 3.6
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.1
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 82
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
Váha kusu (g) 7450
Model GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4350.000.120
EAN 3165140600675
UBB 500614451234
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 061124A004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.