text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 2-26


Objednací číslo 5I487267
Šířka 83
Výška 210
Napětí (V) 230
Délka (mm) 377
Jmenovitá spotřeba energie (W) 830
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 83
Výška 210
Napětí (V) 230
Délka (mm) 377
Jmenovitá spotřeba energie (W) 830
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I487267
EAN 3165140859127
UBB 500649172920
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06112A3000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.