text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 2-26 F


Professional Set: Rotary Hammer GBH 2-26 F + 5 pcs SDS plus-5 hammer bit set in L-Case,Rotary hammer GBH 2-26 F Professional (0 611 2A4 000),Auxiliary handle (2 602 025 141),Carrying case,Depth stop 210 mm (1 613 001 010),Machine cloth,Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212),SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213),5-piece masonry drill bit set SDS

Objednací číslo 8J754391
Šířka 83
Výška 210
Napětí (V) 230
Délka 407
Jmenovitá spotřeba energie (W) 830
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 83
Výška 210
Napětí (V) 230
Délka 407
Jmenovitá spotřeba energie (W) 830
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2.7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 26
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch

Popis

Professional Set: Rotary Hammer GBH 2-26 F + 5 pcs SDS plus-5 hammer bit set in L-Case,Rotary hammer GBH 2-26 F Professional (0 611 2A4 000),Auxiliary handle (2 602 025 141),Carrying case,Depth stop 210 mm (1 613 001 010),Machine cloth,Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212),SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213),5-piece masonry drill bit set SDS plus-5 (5/6/6/8/10 mm) (2 608 588 721)

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06112A4001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.