text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 18V-36 C


Objednací číslo 5J845301
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 40
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 2900
Volnoběžné otáčky (1/min) 500
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 40
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 7
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 2900
Volnoběžné otáčky (1/min) 500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 5.1
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672110
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611915003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.