text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GBH 18V-34 CF


Objednací číslo 6Y083081
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 32
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 5.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 40
Max. počet zdvihů (1/min) 2900
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 32
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 5.8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 40
Max. počet zdvihů (1/min) 2900
Volnoběžné otáčky (1/min) 500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 4.9
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GBH 18V-34 CF
Safety GBH 18V-34 CF
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y083081
EAN 4059952567297
UBB 500717751621
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611914003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.