Bourací kladiva
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Elektrické nářadí
Bourací kladiva
B4350.000.135
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
Bosch Příklepová vrtačka GBH 8-45 D KOFFER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4350.000.135
Šířka
116
Výška
310
Napětí (V)
230
Délka (mm)
540
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
8.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
116
Výška
310
Napětí (V)
230
Délka (mm)
540
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
8.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm)
125
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
12.5
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
80
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
45
Max. počet zdvihů (1/min)
2720
Volnoběžné otáčky (1/min)
305
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
13000
Model
GBH 8-45 D
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4350.000.135
EAN
3165140604062
UBB
500625433304
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
0611265100