text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka 2X2AH


Objednací číslo 4H621456
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 182
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 182
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 19500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 380
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H621456
EAN 3165140995955
UBB 500707571468
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019B690H
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.