text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Příklepová vrtačka 06112A6001


Objednací číslo 1V133734
Šířka 88
Výška 205
Délka (mm) 334
Jmenovitá spotřeba energie (W) 720
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 88
Výška 205
Délka (mm) 334
Jmenovitá spotřeba energie (W) 720
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4800
Značka Bosch
HS kód 84672191
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V133734
EAN 4059952569635
UBB 500717754690
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06112A6001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.