text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka 06112A6000


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the t

Objednací číslo 9C999350
Šířka 88
Výška 205
Délka (mm) 334
Jmenovitá spotřeba energie (W) 230
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 88
Výška 205
Délka (mm) 334
Jmenovitá spotřeba energie (W) 230
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4800
Značka Bosch
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Popis

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling. This compact rotary hammer offers professional Bosch hammer performance within reach. Carrying case (1 619 P10 938), Auxiliary handle (1 619 P16 286), Machine cloth (spare part number: 1 619 200 413), Depth gauge (2 603 001 009)

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C999350
EAN 4059952569628
UBB 500717754443
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06112A6000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.