text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka 060117B401


Objednací číslo 6C905493
Šířka 90
Výška 214
Napětí (V) 230
Délka (mm) 336
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 90
Výška 214
Napětí (V) 230
Délka (mm) 336
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Max. točivý moment (Nm) 36
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 18
Výstupní výkon (W) 430
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 15
Max. počet zdvihů (1/min) 51000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 3000
Značka Bosch
Model GSB 20-2
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C905493
EAN 3165140969178
UBB 500700459893
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060117B401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.