text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Objednací číslo 7R370756
Hmotnost 1.5
Délka signalizační trasy (m) 120
Přesnost (mm) 1
Stupeň krytí (IP) IP54
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 1.5
Délka signalizační trasy (m) 120
Přesnost (mm) 1
Stupeň krytí (IP) IP54
Značka Bosch
HS kód 90153010
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Popis

Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 0601068501
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.