Test catalogus aantal
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
Pily & řezání
Řezačky
B4455.000.020
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
Bosch Nibbler GNA3,5-620W
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4455.000.020
Výška
117
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
1000
Délka
292
Jmenovitá spotřeba energie (W)
620
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Nejmenší poloměr (mm)
70
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
117
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min)
1000
Délka
292
Jmenovitá spotřeba energie (W)
620
Hmotnost stroje (kg)
3.5
Nejmenší poloměr (mm)
70
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
4
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm)
3.5
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm)
2.4
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm)
1.6
Šířka řezné stopy (mm)
6
Průměr počátečního otvoru (mm)
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4455.000.020
EAN
3165140075947
UBB
500505919372
UNSPSC
23151901
Výrobní číslo položky
0601533103