text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 35 M AFC (NL)

Objednací číslo B4580.000.045
Šířka 590
Výška 400
Objem zásobníku (l) 35
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 12.4

Specifikace

Šířka 590
Výška 400
Objem zásobníku (l) 35
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 12.4
Maximální podtlak (mbar) 254
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch Ne
Zapojení automatického elektrického nástroje Ano
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 74
Délka sací hadice (m) 5
S automatickým čištěním filtru Ano

Popis

Vysavač na suché a mokré vysávání GAS 35 M AFC, Mnohostranný vysavač na mokré a suché sání s automatickým čištěním filtru, Možnost nacvaknutí L-BOXXu představuje praktické řešení pro transport a uložení při mobilním použití, Trvalá sací síla pro nepřetržitý postup práce díky automatickému čištění filtru (AFC), Jako certifikovaný vysavač třídy prachu M podle normy EU pokrývá vysávání velkého spektra prachu pro vysokou ochranu uživatele, Antistatická výbava (včetně hadice nezanechávající stopy) zabraňuje vytváření statického náboje, Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou včetně funkce doběhu pro ještě komfortnější ovládání, Integrované držáky pro bohaté příslušenství a dále kabel a hadice přímo na vysavači, Robustní podvozek pro pohodlný transport s kolečky, která nezanechávají stopy, Kontrola objemu proudění s akustickým signálem při poklesu proudění vzduchu pod minimální hodnotu pro vysokou míru ochrany uživatele, Plynulá regulace sací síly na vysavači a objímce pro připojení nářadí, Automatické vypnutí při dosažení max. hladiny kapaliny, Sada podlahových hubic (1 609 390 478), Odpadní sáček (2 607 432 043), Polyesterový plochý skládaný filtr (2 607 432 034), Štěrbinovitá tryska 250 mm (2 607 000 165), Koleno (2 608 000 573), Hadice 5 m, Ø 35 mm antistatická s objímkou pro nářadí (2 608 000 566), 3x sací trubice chromovaná 0,35 m (2 608 000 575)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4580.000.045
UBB 500619170060
UNSPSC 40101500
Výrobní číslo položky 06019C3100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.