Test catalogus aantal
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
Prach & ventilace
B4580.000.035
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 35 L SFC (NL)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Bosch Vysavač GAS 10,8 V-LI
Objednací číslo:
B4580.000.055
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
B4580.000.035
Šířka
590
Výška
400
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.6
Maximální podtlak (mbar)
254
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
590
Výška
400
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.6
Maximální podtlak (mbar)
254
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch
Ne
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
3
Značka
Bosch
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4580.000.035
EAN
3165140705448
UBB
500619170482
UNSPSC
40101500
Výrobní číslo položky
06019C3000