Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
B4580.006.035
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 35 L SFC (BE/FR)
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4580.006.035
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.6
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
3
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem zásobníku (l)
35
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
11.6
Maximální podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Délka sací hadice (m)
3
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
Značka
Bosch
Model
GAS 35 L SFC+
Type
Vacuum Cleaner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4580.006.035
EAN
3165140705462
UBB
500619170631
UNSPSC
40101500
Výrobní číslo položky
06019C30W0