Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
B4580.006.055
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 25 L SFC - BE
Přidat do katalogu
Objednací číslo
B4580.006.055
Objem zásobníku (l)
25
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.7
Maximální podtlak (mbar)
248
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch
Ne
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem zásobníku (l)
25
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
12.7
Maximální podtlak (mbar)
248
Zapojení automatického nástroje na stlačený vzduch
Ne
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61
Délka sací hadice (m)
3
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4580.006.055
EAN
3165140260473
UBB
500620054626
UNSPSC
40101500
Výrobní číslo položky
0601979148