Stacionární
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
Stacionární
B4555.000.045
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
Bosch Mitre uviděla GCM 8 SJL
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4555.000.045
Šířka
910
Výška
410
Hmotnost
17.3
Napětí (V)
240
Délka
460
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
910
Výška
410
Hmotnost
17.3
Napětí (V)
240
Délka
460
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1600
Průměr pilového kotouče (mm)
216
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
5500
Nastavení úkosu vlevo (°)
52
Nastavení úkosu vpravo (°)
60
Nastavení sklonu vlevo (°)
47
Nastavení sklonu vpravo (°)
2
Šířka ložné plochy (mm)
91
Délka nosné plochy (mm)
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sliding Mitre Saw GCM 8 SJL, Improved dust management and greater horizontal cutting capacity, Improved dust management for clean and healthy use, 312 mm horizontal cutting capacity for a large number of applications, Low weight of 17 kg for maximum mobility, Clamp (1 609 B04 224), 1 x circular saw blade, Optiline Wood, 216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48 (2 608 640 432)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4555.000.045
EAN
3165140654319
UBB
500619169823
UNSPSC
23152102
Výrobní číslo položky
0601B19100