text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mitre uviděla GCM 12 GDL


Objednací číslo B4555.000.040
Šířka 341
Výška 104
Hmotnost 32.1
Napětí (V) 230
Délka (mm) 820
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 341
Výška 104
Hmotnost 32.1
Napětí (V) 230
Délka (mm) 820
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800
Nastavení úkosu vlevo (°) 52
Nastavení úkosu vpravo (°) 60
Nastavení sklonu vlevo (°) 47
Nastavení sklonu vpravo (°) 47
Značka Bosch
Váha kusu (g) 41220
Model GCM 12 GDL
Type Mitre Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4555.000.040
EAN 3165140584890
UBB 500579854216
UNSPSC 23152102
Výrobní číslo položky 0601B23600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.