Test catalogus aantal
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
Bourací kladiva
B4370.000.010
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
Bourací kladivo Bosch GSH 11 E GSH11E-1500W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4370.000.010
Výška
270
Délka (mm)
570
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
16.8
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
1890
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
270
Délka (mm)
570
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
16.8
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
1890
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Výrobní číslo položky
0611316703