text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 150-27 C


Pokročilé laserové měření na velké vzdálenosti dokonce venku s inteligentní dokumentací. Toto robustní venkovní laserové měření má hledáček digitálního fotoaparátu s funkcí zoomu pro přesné měření vzdáleností až 150 m. Měření a obrázky jsou automaticky uloženy a snadno čitelné díky velkému, vysoce kontrastu 2.8 "IPS Color Display, který se otáčí mezi portrétem a pohled na krajinu. Pro pohodlnou dokumentaci lze všechna data přenášet přes Bluetooth do aplikace Bosch Surmageon nebo prostřednictvím USB nebo prostřednictvím USB Připojení k PC. S ochranou IP54, zobrazovací sklo odolné proti poškrábání a uživatelsky přívětivé rozhraní, je toto laserové opatření užitečným všestranným pro náročné na pracovišti. Architekti, stavební manažeři nebo instalační odborníci HVAC dosáhnou tohoto inteligentního laserového měření Pro svou schopnost na dlouhé vzdálenosti, snadnou čitelnost a pohodlná dokumentace. Laserová opatření GLM 150-27 C má integrovanou lithium-iontovou baterii, která zajišťuje dlouhou provozní dobu a flexibilitu. Přesné, na dlouhé vzdálenosti měření díky digitálním fotoaparátu Viewinder. s funkcí zoomu. Optimální čtení na velkém vysoce kontrastním ips barevném displeji se schopností flip obrazovky. Připojuje se přes kabel Bluetooth nebo USB pro snadná data dokumentace. Přední a boční měřicí tlačítka pro ergonomické, horizontální nebo vertikální provoz

Objednací číslo 0P417566
Hmotnost 0.21
Paměť naměřených hodnot Ano
Rozhraní Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 150
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 0.21
Paměť naměřených hodnot Ano
Rozhraní Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 150
Přesnost (mm) 1.5
Vlnová délka snímače (nm) 650
Stupeň krytí (IP) IP54
Typ baterie Lithium-ions
Laserclass Třída 2
Značka Bosch
Model GLM 150-27 C
Type Laser Distance Meter

Popis

Laser Measure GLM 150-27 C, This robust outdoor laser measure has a digital camera viewfinder with a zoom function for accurately measuring distances up to 150 m. Measurements and pictures are automatically saved and easy to read thanks to a large, high-contrast 2.8 IPS colour display that rotates between portrait and landscape view. For convenient documentation, all data can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App or via USB connection to a PC. With IP54 protection, scratch-resistant display glass, and user-friendly interface, this laser measure is the handy all-rounder for demanding jobsites. Architects, construction managers, or HVAC installation professionals will reach for this smart laser measure for its long-distance capability, easy readability, and convenient documentation. The GLM 150-27 C laser measure has an integrated lithium-ion battery, ensuring long operating time and more flexibility. Micro USB cable (2 609 120 670), Protective Bag, Carrying Strap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P417566
EAN 4059952614304
UBB 500573805081
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 0601072Z00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.