text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 100-25 C


Přesné laserové měření pro snadné měření a dokumentování venkovního a venkovního měření. Toto profesionální outdoorové laserové měření obsahuje digitální fotoaparát s funkcí zoomu, která přesně měří vzdálenosti až 100 m. Obrázek a měření kamery lze snadno vidět na velkém, vysoce kontrastním, 2,8 ”barevném displeji IPS, který se otáčí pro portrét nebo pohled na krajinu. Pro pohodlnou dokumentaci lze výsledky měření přenést přes Bluetooth do aplikace Bosch Surfaceon. Toto laserové opatření je ideálním řešením pro tvrdá místa pracovních míst díky ochraně prachu a vody IP54 a skelení odolného odolného proti poškrábání. Architekti, manažeři staveb a elektrikáři ocení venkovní schopnost, snadnou čitelnost a pohodlnou dokumentaci tohoto robustního laserového opatření. Profesionál GLM 100-25 C má uživatelsky přívětivé rozhraní HMI s kliknutím na přístup ke všem funkcím. Užitečná možnost nápovědy zobrazuje podrobné obrázky každé funkce měření pro snadné porozumění. Přesné 100 m laserové měření díky hledáčku digitálního fotoaparátu s funkcí zoomu. Velký, vysoce kontrastní barevný displej s obrazovkou Flip zajišťuje optimální čtení. Laserová míra se připojuje přes Bluetooth pro efektivní datovou dokumentaci. Tlačítka měření předních a bočních měření poskytují horizontální a vertikální provoz

Objednací číslo 6I418048
Hmotnost 0.23
Paměť naměřených hodnot Ano
Rozhraní Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 100
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 0.23
Paměť naměřených hodnot Ano
Rozhraní Ano
Viditelná signalizační trasa Ano
Délka signalizační trasy (m) 100
Přesnost (mm) 1.5
Vlnová délka snímače (nm) 650
Stupeň krytí (IP) IP54
Typ baterie Jiný
Laserclass Třída 2
Značka Bosch
Model GLM 100-25 C
Type Laser Distance Meter

Popis

Laser Measure GLM 100-25 C, This professional outdoor laser measure features a digital camera viewfinder with a zoom function that precisely measures distances up to 100 m. The camera picture and measurements are easy to see on the big, high-contrast, 2.8” IPS colour display, which rotates for portrait or landscape view. For convenient documentation, measurement results can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App. This laser measure is the ideal solution for tough job sites thanks to IP54 dust and water protection, and scratch-resistant display glass. Architects, construction managers, and electricians will appreciate the outdoor capability, easy readability, and convenient documentation of this robust laser measure. The GLM 100-25 C Professional has a user-friendly HMI interface with a click wheel for access to all features. A useful help option displays detailed images of each measuring function for easy comprehension. Protective Bag, Carrying Strap, 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 0601072Y00
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.