text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Pilový list pro přimočarou pilu U101D A3PC


The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Objednací číslo B4955.637.723
Celková délka (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vzdálenost zubů (mm) 4
Značka Bosch
Váha kusu (g) 19
Komoditní kód 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

Popis

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2608637723
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.