text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovový brousicí stroj GCO 14-24 J


Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Article number 8Y108095
Šířka 256
Výška 400
Délka (mm) 520
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 18.1
Packed per 1

Specifications

Šířka 256
Výška 400
Délka (mm) 520
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 18.1
Průměr pilového kotouče (mm) 355
Otvor pro pilový kotouč (mm) 25.4
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800
Značka Bosch
HS kód 84659190
Model GCO 14-24 J
Type Circular Saw

Description

Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Article numbers

Article number 8Y108095
EAN 3165140966320
UBB 500707578646
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601B37200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.