text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 9.0MM


Objednací číslo 4K385898
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9
Průměr šachty (mm) 6.35
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K385898
EAN 3165140858908
UBB 500649183323
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608577062
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.