text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 9,8X87X133MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Objednací číslo 7J807711
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9.8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.8
Průměr šachty (mm) 9.8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka BOSCH

Popis

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J807711
EAN 3165140323550
UBB 500648776861
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608595338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.