text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 4,2X78X119MM


Objednací číslo 3H759132
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.2
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Průměr šachty (mm) 4.2
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H759132
EAN 3165140067072
UBB 500648580826
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608596817
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.