text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Kovové vrták 11X94X142MM


Objednací číslo 3Z915795
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075060
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z915795
EAN 3165140060967
UBB 500648613346
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608596761
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.