Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.622
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
Bosch Kotoučová pila OPTI 210 x 30 36T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.622
Maximální počet otáček (1/min)
7000
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7000
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.8
Počet zubů
36
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
260
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
580
Komoditní kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.622
EAN
3165140194167
UBB
500511963638
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640622