Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.509
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
Bosch Kotoučová pila MULTIMAT 190 x 30 54T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.509
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8000
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
54
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
225
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
478
Komoditní kód
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.509
EAN
3165140192996
UBB
500505000371
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640509