Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.507
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
Bosch Kotoučová pila MULTIMAT 180 x 30 48T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.507
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr pilového kotouče (mm)
180
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr pilového kotouče (mm)
180
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
220
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
430
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.507
EAN
3165140192972
UBB
500504999904
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640507