text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kotoučová pila MULTIMAT 180 x 30/16 48T

Na objednávku

Cikkszám B4960.640.506
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 184
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr pilového kotouče (mm) 184
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 30
Vhodné pro dřevo Ano
Šířka řezu (mm) 2.4
Počet zubů 48
Tloušťkovací pilový kotouč (mm) 223
Značka Bosch
Váha kusu (g) 455
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.506
EAN 3165140192965
UBB 500504999821
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640506
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.