Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.519
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
Bosch Kotoučová pila MULTIMAT 165 x 30 42T
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.519
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
9500
Průměr pilového kotouče (mm)
165
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
42
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
222
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
387
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.519
EAN
3165140193092
UBB
500505002435
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640519