text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kotoučové pily
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
9B235985
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
Bosch Kotoučová pila GKS 12 V-26
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9B235985
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.4
Hloubka řezu (90°) (mm)
26.5
Hloubka řezu (45°) (mm)
17
Průměr pilového kotouče (mm)
85
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Kapacita baterie (Ah)
3
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.4
Hloubka řezu (90°) (mm)
26.5
Hloubka řezu (45°) (mm)
17
Průměr pilového kotouče (mm)
85
Otvor pro pilový kotouč (mm)
15
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
1400
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9B235985
EAN
3165140895217
UBB
500679478742
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06016A1005
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce