text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Klapkový kotouč 1 125 x 551 Recht 40


The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Objednací číslo 6U926803
Použití Broušení
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Granulace 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Granulace 40
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Type Flap Disc

Popis

The X551 Flap Disc has is popular with metalworkers who need to deburr and clean welds on mild-steel and stainless-steel workpieces. The X551 Flap Disc is a fast and reliable accessory to deburr, clean welds, and remove surfaces imperfections from mild-steel and stainless-steel surfaces.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U926803
EAN 3165140270915
UBB 500648746344
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608607353
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.