text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

BOSCH Kladiva 2500 RE


Objednací číslo 7Z800566
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 22
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.9
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr vrtání do betonu s jádrovým vrtákem (mm) 22
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 1.9
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 30
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 22
Max. počet zdvihů (1/min) 5100
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-2000
Značka Bosch
Model PBH 2500 RE
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z800566
EAN 3165140668231
UBB 500583382089
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0603344401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.