text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jádrová fréza 68 mm


The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box inst

Objednací číslo
Jmenovitá velikost (mm) 68
Typ závitu Jiný
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Hard metal
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 68
Typ závitu Jiný
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Hard metal
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Se středovým vrtákem Ne
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 50
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.525
Type Core Cutter Bit

Popis

The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608550076

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.