Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
5N936368
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
Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N936368
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Max. točivý moment (Nm)
1050
Zasunutí nástroje
3/4 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2600
Volnoběžné otáčky (1/min)
1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Max. točivý moment (Nm)
1050
Zasunutí nástroje
3/4 palce vnější čtverec
Údery (1/min)
2600
Volnoběžné otáčky (1/min)
1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.9
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Model
GDS 18V-1050 H
Safety
GDS 18V-1050 H
Type
Cordless Impact Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N936368
EAN
4059952564678
UBB
500717753866
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019J8502
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce