text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1000


Objednací číslo 0T863813
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Max. točivý moment (Nm) 1000
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 2600
Volnoběžné otáčky (1/min) 1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Max. točivý moment (Nm) 1000
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 2600
Volnoběžné otáčky (1/min) 1750
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.9
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T863813
EAN 4059952564586
UBB 500717753601
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019J8302
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.