text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDR 12V-110


Objednací číslo 0Q958999
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 54
Výška 177
Délka (mm) 139
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Max. točivý moment (Nm) 110
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 54
Výška 177
Délka (mm) 139
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Max. točivý moment (Nm) 110
Zasunutí nástroje Vnitřní šestiúhelník 1/4 palce
Údery (1/min) 3100
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 84672920
Model GDR 12V-110
Type Cordless Impact Drill & Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q958999
EAN 3165140799867
UBB 500655448065
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019E0003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.