text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Plastic Case 115-Piece


Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and la

Objednací číslo 1O921068
Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 11
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 15
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 2
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Bosch
Type Hole Saw Set

Popis

Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and lasts, for many jobs. The Bosch EXPERT Construction Material Hole Saw is a robust hole saw that is very useful on the building site and offers great value to professionals because it is so long-lasting.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O921068
EAN 4059952536354
UBB 500718685539
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608900489
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.