text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Světla a rádia
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Světla a rádia
2I377003
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
Bosch Hand lamp GLI 18V-300
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
2I377003
Šířka
78
Délka (mm)
116
Výška/hloubka (mm)
163
Typ svítidla
Jiný
Jmenovité napětí (V)
18
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
78
Délka (mm)
116
Výška/hloubka (mm)
163
Typ svítidla
Jiný
Jmenovité napětí (V)
18
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
Značka
Bosch
HS kód
85131000
Model
GLI 18V-300
Type
Cordless Jobsite LED Light
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I377003
EAN
3165140876193
UBB
500673195615
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06014A1100