text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Objednací číslo 5Y303498
Šířka 110
Výška 150
Napětí (V) 230
Délka 530
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2800
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 110
Výška 150
Napětí (V) 230
Délka 530
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2800
Hmotnost stroje (kg) 5.9
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch

Popis

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06018G1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.