Pneumatické brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I052206
Šířka
110
Výška
150
Napětí (V)
230
Délka (mm)
530
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2800
Hmotnost stroje (kg)
5.7
Zasunutí nástroje
M14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
110
Výška
150
Napětí (V)
230
Délka (mm)
530
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2800
Hmotnost stroje (kg)
5.7
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
8500
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06018G0000