text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BOSCH GWS 2200 P


Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate.

Objednací číslo 0Y113710
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.3
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch

Popis

Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate. The scope of supply includes a standard side handle. The GWS 2200 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y113710
EAN 4053423240689
UBB 500573926028
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06018F4100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.