Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
6O900157
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
Bosch GWS 18V-180 P Cordless Angle Grinder 6100RPM 180mm 114 x 334 x 309mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O900157
Jmenovité napětí (V)
18
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
6100
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
28
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-180 P
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Max. průměr kotouče (mm)
180
Volnoběžné otáčky (1/min)
6100
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
28
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GWS 18V-180 P
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O900157
EAN
4053423246209
UBB
500582866967
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6L02