Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T550224
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9800
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9800
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6B01
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce