Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X674667
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.9
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.9
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G340E
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce