Řezání
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q760075
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.8
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2
S nabíječkou baterií
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G3E0B